クリスマスツリーセット スノーホワイトゴールド[ストエキオリジナル]
【商品特徴】ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。最大高さが360cmサイズもあり、雪をまとったような上品なホワイトと大ぶりの白いポインセチアが華やかさを添えるので、ホテルやブライダル施設、宝飾店など、ラグジュアリーな空間を演出したい店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。
- 用途
- 【セット内容】ツリー・オーナメント一式
- セット内容
- ツリー・オーナメント一式
- 材質
- ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
- 質量(kg)
- 約24.5
- 消費電力(W)
- 1.1
- コード長さ(m)
- 1
- 全高(cm)
- 35~40(床から一番下の枝まで)
- 寸法(高さH×幅W)(cm)
- 360×193
- ベース径(Φcm)
- 直径107
- 内容量
- 1セット
注意
※【特記事項】5分割 LEDライト付き(200球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1.1W オーナメントはお客様での取り付けになります。高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。 【ご注意ください】
※配送地域により別途別途見積りが必要となります。
※商品のお渡しは、原則車上渡しとなります。以下の場合は別途費用が必要となりますのでご注文の前にご確認ください。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置できず、商品を業者が持ち帰った場合。
※お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,480/税込¥1,628 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,900/税込¥3,190 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,480/税込¥3,828 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,480/税込¥3,828 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ







![注文コード:06209766 クリスマスツリーセット スノーホワイトゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06209766-261020-10.jpg)
![注文コード:06209766 クリスマスツリーセット スノーホワイトゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06208120-261020-14.jpg)
![注文コード:06209766 クリスマスツリーセット スノーホワイトゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06208156-261020-06.jpg)
![注文コード:06209766 クリスマスツリーセット スノーホワイトゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06208366-261020-16.jpg)
![注文コード:06209766 クリスマスツリーセット スノーホワイトゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06209118-261020-18.jpg)
![注文コード:06209766 クリスマスツリーセット スノーホワイトゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06209118-261020-20.jpg)
![注文コード:06209766 クリスマスツリーセット スノーホワイトゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06209766-261020-04.jpg)
![注文コード:06209766 クリスマスツリーセット スノーホワイトゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06209766-261020-06.jpg)



















