コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル[ストエキオリジナル]
【商品特徴】ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。最大高さが360cmサイズもあり、大ぶりの雪の結晶と金色に輝くエンジェルがヨーロッパ調のノスタルジックな雰囲気を演出するので、アンティーク雑貨店やカフェなど、レトロで趣のある空間づくりをしたい店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。
- 用途
- 【セット内容】ツリー・オーナメント一式
- セット内容
- ツリー・オーナメント一式
- 材質
- ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
- 質量(kg)
- 55
- 消費電力(W)
- 3.6
- コード長さ(m)
- 5
- 全高(cm)
- 36(床から一番下の枝まで)
- 寸法(高さH×幅W)(cm)
- 360×196
- ベース径(Φcm)
- 直径91
- 内容量
- 1セット
注意
※【特記事項】6分割 LEDライト付き(400球) 点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) ACアダプター式 消費電力:3.6W オーナメントはお客様での取り付けになります。高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。【ご注意ください】 ※地域により別途送料見積りが必要となります。
※商品のお渡しは、原則車上渡しとなります。 以下の場合は別途費用が必要となりますのでご注文の前にご確認ください。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置できず、商品を業者が持ち帰った場合。
※お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,080/税込¥2,288 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,550/税込¥3,905 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,980/税込¥5,478 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,980/税込¥5,478 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ







![注文コード:06209468 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06209468-261020-10.jpg)
![注文コード:06209468 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06208120-261020-14.jpg)
![注文コード:06209468 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06208156-261020-06.jpg)
![注文コード:06209468 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06208366-261020-16.jpg)
![注文コード:06209468 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06209118-261020-18.jpg)
![注文コード:06209468 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06209118-261020-20.jpg)
![注文コード:06209468 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06209468-261020-04.jpg)
![注文コード:06209468 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06209468-261020-12.jpg)



















