曜日別特売

ゴージャスクリスマスツリーセット ゴールド[ストエキオリジナル]

ゴージャスクリスマスツリーセット ゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスゴージャスクリスマスツリーセット ゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスゴージャスクリスマスツリーセット ゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスゴージャスクリスマスツリーセット ゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスゴージャスクリスマスツリーセット ゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスゴージャスクリスマスツリーセット ゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスゴージャスクリスマスツリーセット ゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスゴージャスクリスマスツリーセット ゴールド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス

【商品特徴】ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。大きな高さ300cmサイズもあり、ツリートップの豪華なゴールドリボンと存在感のあるモチーフが華やかに輝き、百貨店やブライダル施設など、ゴージャスな雰囲気を演出したい店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。

用途
【セット内容】ツリー・オーナメント一式
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
質量(kg)
約32
消費電力(W)
1.1
コード長さ(m)
1
全高(cm)
30(床から一番下の枝まで)
寸法(高さH×幅W)(cm)
300×160
ベース径(Φcm)
直径76
内容量
1セット
注意
※【特記事項】5分割 LEDライト付き(200球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:1.1W オーナメントはお客様での取り付けになります。高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062091188736-2036
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする