曜日別特売

ハーモニー グラスハウス シャボン

ハーモニー グラスハウス シャボン - ジェックスハーモニー グラスハウス シャボン - ジェックスハーモニー グラスハウス シャボン - ジェックスハーモニー グラスハウス シャボン - ジェックスハーモニー グラスハウス シャボン - ジェックスハーモニー グラスハウス シャボン - ジェックスハーモニー グラスハウス シャボン - ジェックスハーモニー グラスハウス シャボン - ジェックス

かわいさ光るオーロラカラーのハムスター用ハウス!
【全面クリアなガラス製】中の様子がよく見える全面クリアなガラス製 全面がクリアなガラスで作られているため、可愛いハムスターがよく見える!
【丸洗い設計】キズが付きにくくお手入れが簡単な丸洗い設計 キズが付きにくいガラス素材を採用しており、汚れが気になったときには丸ごと洗うことができるため、常に清潔な状態を保てます。
【可愛さが際立つオーロラカラー】光の当たり方で表情が変わるオーロラカラーが特徴!
【安定感のある底形状】ゴールデンハムスターもゆったり過ごせるサイズ感(本体サイズ:約幅12×奥行11×高さ9.5cm)

材質
ガラス
サイズ
M
質量(g)
215
本体サイズ(mm)
約幅12×奥行11×高さ9.5cm
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06182649-
¥1,400
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする