ベストロカ BBフィルター ダブル
フラットでコンパクトな2WAYスポンジフィルター。
バブルバイオフィルター。
エアーをやさしく拡散させるワイド吐出口とエアー調節バルブで、やさしい水流をつくります。
稚魚を吸い込みにくい高密度スポンジ採用。
繁殖・育成用にも最適なフィルターです。
スポンジ内にろ過バクテリアが繁殖するので、生物ろ過により水をキレイにします。
バクテリアの繁殖面積を確保できるダブルスポンジタイプ。
スポンジを外すと底面フィルターとしても使用できるので、さらにろ過能力をアップさせることができます。
コンパクト設計。
ストレーナー部分は水槽のサイズやレイアウトに合わせて縦・横にセットして使用できます。
スポンジをひとつずつ交換できるので、急激な水質変化を抑えることができます。
- 適合
- 幅45cm以下(35L),水深20cm以上の水槽
- セット内容
- フィルター本体,スポンジ×2,エアーチューブ,エアー調節バルブ
- 質量(g)
- 135
- 内容量
- 1セット
注意
※エアーチューブはお好みの位置でカットし、エアー調節バルブの両端につなげ、エアーポンプに繋げてください。※本製品のご使用には、別売りのエアーポンプが必要です。
※吐出量2L/分以下のエアーポンプをご使用ください。
動物用品その他 の新着商品
カテゴリ