曜日別特売

メダカ元気 メダカのための水槽セット200CUBE

メダカ元気 メダカのための水槽セット200CUBE - ジェックスメダカ元気 メダカのための水槽セット200CUBE - ジェックスメダカ元気 メダカのための水槽セット200CUBE - ジェックスメダカ元気 メダカのための水槽セット200CUBE - ジェックスメダカ元気 メダカのための水槽セット200CUBE - ジェックスメダカ元気 メダカのための水槽セット200CUBE - ジェックス

卵や稚魚にも使いやすい、メダカ専用水槽セットです。
メダカ専用設計!コンパクトなのにメダカがゆったり泳げる水容量を確保しています。
メダカを育てるフィルターをセットし、やさしい水流で酸素たっぷり・水キレイ。
稚魚から親魚まで育てやすく、産卵・稚魚の育成にも最適です。
別売のCLEAR LEDフラッティが取付可能な専用フタ(アクアカバー)をセット。
メダカが落ち着くバックスクリーン付。

仕様
砂量目安:1~1.5kg
セット内容
ガラス水槽,フタ,フィルター,エアーポンプ,エアーチューブ,エアー調節バルブ,水質調整剤,バックスクリーン
サイズ
約20×20×20cm
貯水容量(L)
約6
ガラス厚(mm)
2
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06182159-
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする