曜日別特売

メダカ元気 卵のお守り産卵床 磁石式

メダカ元気 卵のお守り産卵床 磁石式 - ジェックスメダカ元気 卵のお守り産卵床 磁石式 - ジェックスメダカ元気 卵のお守り産卵床 磁石式 - ジェックスメダカ元気 卵のお守り産卵床 磁石式 - ジェックスメダカ元気 卵のお守り産卵床 磁石式 - ジェックスメダカ元気 卵のお守り産卵床 磁石式 - ジェックスメダカ元気 卵のお守り産卵床 磁石式 - ジェックス

【卵をカビや雑菌から守る特殊繊維】産卵床に付着した卵を、カビや雑菌から守る特殊繊維(抗菌繊維 銀世界)を使用!無精卵を取り除く必要がありません。一般的な産卵床と比較して、孵化率が約2倍!
ジェックスラボ調べ
【マグネットで簡単固定】ガラス水槽や樹脂鉢の壁面に簡単に固定できる磁石式なので、メダカが卵を産み付けやすくなります。メダカの品種や好みに合わせて位置・角度のアレンジが可能です(ガラス厚6mmまで)。磁石式なので、手をぬらさず位置の調整や、卵を産卵床ごと簡単に取り出せます。
【採卵数UP!】 取り付け方をアレンジすることにより、採卵数がUP!
採卵数は生体の種類・体調や飼育環境によって異なります。自由にアレンジすることで、採卵数をさらにUPできます。
【水槽内でも目立たない!】水槽内でも目立ちにくい黒色フロートを採用!水草と使えばレイアウト水槽でも目立ちにくい。
【お手入れ簡単!】磁石式ホルダー・フロート部分・スポン部分が取り外せるので、交換や洗って使用することができます。

材質
磁石式ホルダー/磁石・ABS,フロート/EVA発泡体,スポンジ/ポリエステル・アクリル
容量
2個(産卵床2個,磁石式ホルダー1個)
質量(g)
14
本体寸法(mm)
全体の高さ:約6.5cm,スポンジ部分の幅:約2.8cm,吸盤部分の幅:約0.8cm,産卵床部分の幅:約5cm
内容量
1セット(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06182536-
¥740
¥509
¥560(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする