曜日別特売

冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スリム

冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スリム - ストア・エキスプレス冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スリム - ストア・エキスプレス冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スリム - ストア・エキスプレス冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スリム - ストア・エキスプレス冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スリム - ストア・エキスプレス

【商品特徴】クールな印象のブラックツリー。個性的なクリスマスを演出します。オーナメントの付いていないシンプルなクリスマスツリーなので、シンプルに飾りたい方にも、オーナメントでオリジナルツリーを作りたい方にもおすすめです。

材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
商品タイプ
ベース径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061780298725-1682.5高さ150 幅602分割直径55
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
061783008725-1743.6高さ180 幅703分割直径60
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
061789128725-3846.7高さ240 幅903分割直径85
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
061789828725-3721.8高さ120 幅502分割直径45
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
061793508725-3785高さ210 幅803分割直径65
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする