曜日別特売

冬装飾 クリスマス LEDボール イルミネーションライト

冬装飾 クリスマス LEDボール イルミネーションライト - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス LEDボール イルミネーションライト - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス LEDボール イルミネーションライト - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス LEDボール イルミネーションライト - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス LEDボール イルミネーションライト - ストア・エキスプレス

【商品特徴】カラフルなボールライト。柔らかい光がクリスマスムードを盛り上げてくれます。通年インテリアとしてもおすすめ。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。

用途
【セット内容】(8800-8242)ボール×2個 (8800-8244)ボール・ベース×各1個
材質
(1)塩化ビニル(2)塩化ビニル ベース:スチール
内容量
1セット
注意
※【特記事項】点滅パターンコントローラー式(常点含む4パターン) (8800-8242)ACアダプター式 (8800-8244)充電式 消費電力:(8800-8242)18W (8800-8244)10W 連結不可 防滴仕様 リモコン付き(CR2025×1個 別売) コード色:ブラック
※(8800-8242)ボールはコードで連結しているため、分割はできません。(8800-8244)定期的な充電が必要です。約5時間の充電で約8時間の使用が可能です。(コードをつけたまま屋外でご使用にはなれません。) 【備考】商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。[屋外使用可]屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061806718800-8244約3直径60cm コード:5m直径60 1個
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
061816178800-8242約1/個直径30cm ボール間隔:約100cm コード:5m直径30 2個
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥869~/税込¥956~
北海道地方数量1につき¥1,422~/税込¥1,564~
沖縄地方数量1につき¥2,212~/税込¥2,433~
離島数量1につき¥2,212~/税込¥2,433~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする