曜日別特売

冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDビーズinボールスティック

冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDビーズinボールスティック - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDビーズinボールスティック - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDビーズinボールスティック - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDビーズinボールスティック - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDビーズinボールスティック - ストア・エキスプレス

【商品特徴】光の粒を閉じ込めたボール状のスティックライト。大小のボールスティックを飾って動きのあるディスプレイに。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。

用途
【セット内容】ボールスティック×5
材質
PET樹脂・スチール・銅線・ポリエチレン
内容量
1セット
注意
※【特記事項】常点 AC/DCアダプター式 消費電力:(8564-176)9W (8564-178、8564-180)12W 2連結まで可能 防滴仕様 コード色:ブラック
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061780818564-180約1.7直径15×高さ112cm ボール:直径15cm コード:1mホワイト
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
061802428564-1761.5直径10×高さ107cm ボール:直径10cm コード:1mゴールド
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
061800328564-178約1.7直径15×高さ112cm ボール:直径15cm コード:1mゴールド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,079~/税込¥2,287~
北海道地方数量1につき¥3,402~/税込¥3,742~
沖縄地方数量1につき¥5,292~/税込¥5,821~
離島数量1につき¥5,292~/税込¥5,821~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする