冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDブリリアントモチーフライト ベア
【商品特徴】バブルスティックの光が幻想的!二重構造なのでボリューム感のあるカラフルなイルミネーションが楽しめます。コンパクトに収納でき、保管も省スペースでOK。華麗に輝くビッグなタワーツリーでお庭や広場を光の森に!「バブルスティック」LEDの光がスティック内のバブル(泡)に反射することで、やわらかな光が広がり、従来のLED球とはひと味違う幻想的な空間を演出します。
- 材質
- ポリスチレン
- 質量(kg)
- 1.7
- サイズ
- 幅43×奥行28×高さ41.5cm コード:2.4m
- 商品タイプ
- トリプルベア
- 内容量
- 1台
注意
※【特記事項】常点 コンセント式丸型ソケット仕様 消費電力:4.5W 連結不可 防滴仕様 コード色:ブラック 【備考】商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。[屋外使用可]屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,078/税込¥1,186 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,764/税込¥1,940 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,744/税込¥3,018 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,744/税込¥3,018 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ





























