曜日別特売

冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDモチーフライト おすわりスノーマン ブルー

冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDモチーフライト おすわりスノーマン ブルー - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDモチーフライト おすわりスノーマン ブルー - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDモチーフライト おすわりスノーマン ブルー - ストア・エキスプレス

【商品特徴】雪だるまのモチーフライト。店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。

材質
ポリスチレン
質量(kg)
1.8
サイズ
幅34×奥行27×高さ40cm コード:2.4m
内容量
1台
注意
※【特記事項】常点 コンセント式丸型ソケット仕様 消費電力:1.8W 連結不可 防滴仕様 コード色:ブラック 【備考】商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。[屋外使用可]屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。 大型のライトは、到着後は直ちに商品を確認していただき、万一破損が発生している場合は、到着から4日以内にご連絡ください。日数を過ぎてからの交換のご対応はできかねます。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061811888162-2718
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥858/税込¥944
北海道地方数量1につき¥1,404/税込¥1,544
沖縄地方数量1につき¥2,184/税込¥2,402
離島数量1につき¥2,184/税込¥2,402

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする