冬装飾 クリスマスデコレーション LED木製アドベントカレンダー ハウス
【商品特徴】クリスマスまでのカウントダウンを毎日ワクワク楽しむアドベントカレンダー。おしゃれな木製アドベントカレンダーです。お菓子やおもちゃ、大人のためのコスメやスイーツなど、何が出るか毎日のお楽しみ!おしゃれなデザインはクリスマスディスプレイにもぴったり。テーブルや商品棚、レジカウンターのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。
- 用途
- 【特記事項】LEDライト:常点 電池式(単4×2本 別売)
- 材質
- 木製
- 寸法(cm)
- 幅49×奥行7×高さ43 引き出し内寸:幅3.2×奥行4.5×高さ3.1
- 内容量
- 1個
注意
※【ご注意ください】電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。 ※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ





























