曜日別特売

冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウステッカー スノーマン

冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウステッカー スノーマン - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウステッカー スノーマン - ストア・エキスプレス

【商品特徴】ごきげんなスノーマンがいっぱい!静電吸着で貼り剥がしも簡単なウインドウステッカーです。ショーケースや窓ガラス、鏡に飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。

用途
【特記事項】静電吸着タイプ 片面印刷
材質
PET樹脂
寸法(cm)
台紙:100×60
内容量
1セット
注意
※【ご注意ください】粘着剤を使用していない圧着シート仕様のシールです。ウインドウなどの汚れを取り除いてから貼り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061797888798-60
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする