曜日別特売

冬装飾 クリスマスデコレーション プレゼントボックスオブジェ3個セット

冬装飾 クリスマスデコレーション プレゼントボックスオブジェ3個セット - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション プレゼントボックスオブジェ3個セット - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション プレゼントボックスオブジェ3個セット - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション プレゼントボックスオブジェ3個セット - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション プレゼントボックスオブジェ3個セット - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション プレゼントボックスオブジェ3個セット - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション プレゼントボックスオブジェ3個セット - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション プレゼントボックスオブジェ3個セット - ストア・エキスプレス

【商品特徴】クリスマスツリーの足元隠しにもおすすめのプレゼントボックス。ツリーのテーマカラーやオーナメントの色に合わせたボックスを選ぶと、統一感が出てより洗練されたディスプレイになります。広い空間や通路にさまざまな色やサイズのボックスを組み合わせることで、立体感と奥行きのある動きのあるディスプレイを作り出すこともできます。【セット内容】小・中・大×各1個

用途
【特記事項】
ボックスの縁にエイジング塗装が施されています。汚れではありませんのでご了承ください。
生産の都合上、塗装ムラが発生する可能性がございます。予めご了承いただいた上でご購入いただきますよう、よろしくお願いいたします。
材質
スチール
質量(kg)
小:.0.6 中:1 大:1.4
寸法(cm)
小:幅14×奥行14×高さ22 中:幅18×奥行18×高さ27 大:幅22×奥行22×高さ32
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061781268725-2912
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする