冬装飾 クリスマス用品 LEDバーチツリー 高さ150cm
【商品特徴】ゴールドのきらめきに包まれて、繊細なワイヤーライトが輝く美を極めた白樺風クリスマスツリー。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。
- 用途
- 2分割 LEDライト付き 一部点滅式 ACアダプター式 消費電力:5W 室内仕様 コード色:クリア
- 材質
- ツリー:ワイヤー、ベース:プラスチック
- 質量(kg)
- 3.3
- 色
- コード:クリア
- 消費電力(W)
- 5
- コード長さ(m)
- 約3
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 78×77×150
- ベース径(Φcm)
- 直径25
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,260/税込¥1,386 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,061/税込¥2,267 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,206/税込¥3,527 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,206/税込¥3,527 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ




























