曜日別特売

冬装飾 クリスマス用品 LEDフォールディングクリスマスツリー レッド 高さ60cm

冬装飾 クリスマス用品 LEDフォールディングクリスマスツリー レッド 高さ60cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 LEDフォールディングクリスマスツリー レッド 高さ60cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 LEDフォールディングクリスマスツリー レッド 高さ60cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 LEDフォールディングクリスマスツリー レッド 高さ60cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】タイマー付きのリモコンで、8パターンの光点滅を操作。折りたたみ式だから収納もコンパクト。大型のクリスマスツリーに比べ購入や設置のコストを抑えられ、省スペースで効率的な飾り付けをすることができます。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。

用途
【セット内容】ツリー本体(ライト・オーナメント付き)・支柱・ベース・ツリースカート
材質
ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:プラスチック
寸法(cm)
幅30×奥行30×高さ60 ベース:幅30.5×奥行26.5×高さ7
内容量
1セット
注意
※【特記事項】LEDライト付き(20球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) 電池式(単3×3本 別売) リモコン付き(CR2025×1個 別売)【ご注意】電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※オーナメントの取り外しができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061795878800-8458
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする