曜日別特売

冬装飾 クリスマス用品 ゴージャスツリーセット ゴールド 高さ210cm

冬装飾 クリスマス用品 ゴージャスツリーセット ゴールド 高さ210cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ゴージャスツリーセット ゴールド 高さ210cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ゴージャスツリーセット ゴールド 高さ210cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ゴージャスツリーセット ゴールド 高さ210cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ゴージャスツリーセット ゴールド 高さ210cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ゴージャスツリーセット ゴールド 高さ210cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ツリートップに豪華なゴールドリボンと、存在感のあるモチーフが賑やかに輝きます。【セット内容】ツリー・オーナメント一式

用途
3分割 LEDライト付き(100球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:1.3W オーナメントはお客様での取り付けになります。
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
質量(kg)
約18
消費電力(W)
1.3
コード長さ(m)
1
全高(cm)
24(床から一番下の枝まで)
寸法(高さH×幅W)(cm)
210×121
ベース径(Φcm)
直径55
内容量
1セット
注意
※【ご注意ください】
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061788788736-1454
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,700/税込¥2,970
北海道地方数量1につき¥4,320/税込¥4,752
沖縄地方数量1につき¥7,020/税込¥7,722
離島数量1につき¥7,020/税込¥7,722

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする