冬装飾 クリスマス用品 ゴージャスツリーセット レッド 高さ240cm
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ラグジュアリー感あふれる王道のツリーセット。伝統的な赤の装飾をベースにゴールドが煌めきます。【セット内容】ツリー・オーナメント一式
- 用途
- 4分割 LEDライト付き(100球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:1.3W オーナメントはお客様での取り付けになります。
- セット内容
- ツリー・オーナメント一式
- 材質
- ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
- 質量(kg)
- 約22
- 消費電力(W)
- 1.3
- コード長さ(m)
- 1
- 全高(cm)
- 25(床から一番下の枝まで)
- 寸法(高さH×幅W)(cm)
- 240×132
- ベース径(Φcm)
- 直径61
- 内容量
- 1セット
注意
※【ご注意ください】※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,675/税込¥4,043 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥9,555/税込¥10,511 |
| 離島 | 数量1につき | ¥9,555/税込¥10,511 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ

































