曜日別特売

冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスノーファイバーツリー 高さ150cm

冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスノーファイバーツリー 高さ150cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスノーファイバーツリー 高さ150cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスノーファイバーツリー 高さ150cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスノーファイバーツリー 高さ150cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスノーファイバーツリー 高さ150cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスノーファイバーツリー 高さ150cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスノーファイバーツリー 高さ150cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】大きなファイバーツリー。スノーモチーフとクリアボールがキラキラと輝いて光のハーモニーを織りなします。ファイバーツリーとは、ツリーの枝に光を通す素材(光ファイバー)を使用したツリーです。土台から電球で照らすことで葉先が光り、幻想的な光の変化が楽しめます。

用途
常点(自動変化) DCアダプター式 消費電力:5W LED光源
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:ABS樹脂・ポリカーボネート
質量(kg)
5.3
消費電力(W)
5
コード長さ(m)
1.8
寸法(高さH×幅W)(cm)
150×70
ベース寸法(cm)
直径30×高さ18.5
内容量
1本
注意
※【ご注意ください】商品にはメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月)。万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性もございます。保証期間を過ぎての修理などの対応は有償となりますのでご了承ください。[ご注意]ファイバーツリーのLEDライトは、ツリーから出ているコードをベースに差し込むと光ります。不良の原因となるため、必ずコードを差し込み、LEDライトを光らせた状態でご使用ください。商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061796827892-4820
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,678/税込¥1,846
北海道地方数量1につき¥2,745/税込¥3,020
沖縄地方数量1につき¥4,270/税込¥4,697
離島数量1につき¥4,270/税込¥4,697

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする