冬装飾 クリスマス用品 ブランチツインクルツリー 高さ120cm
【商品特徴】繊細な枝で光がキラキラ点滅。瞬く光でお客様を魅了します。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。
- 用途
- LEDライト付き 一部点滅式 ACアダプター式 消費電力:3.6W 室内仕様 コード色:ホワイト
- 材質
- 塩化ビニル
- 質量(kg)
- 0.7
- サイズ(cm)
- 幅50×奥行50×高さ120 ベース:(1)17角(2)21角 コード:3m
- 内容量
- 1本
注意
※【ご注意ください】※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ




























