曜日別特売

冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ210cm

冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ210cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ210cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ210cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ210cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】きらめく1000球の光が圧巻の美しさ!リモコンで色変えも自在です。幻想的なライトがクリスマスを優しく彩ります。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。

用途
リモコン付き 3分割 LEDライト付き 点滅パターンコントローラー式(常点含む11パターン) ACアダプター式 タイマー機能付き 消費電力:8W 室内仕様 コード色:クリア
材質
塩化ビニル
質量(kg)
3
サイズ(cm)
幅143×奥行143×高さ210 ベース:22角 コード:5m
内容量
1本
注意
※【ご注意ください】
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061814688185-2674
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,320/税込¥1,452
北海道地方数量1につき¥2,160/税込¥2,376
沖縄地方数量1につき¥3,360/税込¥3,696
離島数量1につき¥3,360/税込¥3,696

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする