曜日別特売

冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ180cm

冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ180cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ180cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ180cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ180cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】透明感のあるホワイトと、暖かみのあるウォームホワイトに、光の色を変更できます。球数も多く、繊細で美しいブランチツリーです。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。

用途
リモコン付き 2分割 LEDライト付き 点滅パターンコントローラー式(常点含む11パターン) ACアダプター式 タイマー機能付き 消費電力:8W 室内仕様 コード色:クリア
材質
塩化ビニル
質量(kg)
2.5
寸法(cm)
幅136×奥行136×高さ180 ベース:22角 コード:5m
内容量
1本
注意
※【ご注意ください】
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061807688258-1032
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,210/税込¥1,331
北海道地方数量1につき¥1,980/税込¥2,178
沖縄地方数量1につき¥3,080/税込¥3,388
離島数量1につき¥3,080/税込¥3,388

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする