曜日別特売

冬装飾 クリスマス用品 ポットライトクリスマスツリー スノー 高さ180cm

冬装飾 クリスマス用品 ポットライトクリスマスツリー スノー 高さ180cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポットライトクリスマスツリー スノー 高さ180cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポットライトクリスマスツリー スノー 高さ180cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポットライトクリスマスツリー スノー 高さ180cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポットライトクリスマスツリー スノー 高さ180cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポットライトクリスマスツリー スノー 高さ180cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポットライトクリスマスツリー スノー 高さ180cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポットライトクリスマスツリー スノー 高さ180cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。白いスノーツリーにゴールドのオーナメントやLEDライトを飾っておしゃれに。人気の足元ポットはあかりが灯り、一層ロマンチックになります。雪をまと っ た白いツリーが柔らかく優しい印象に。【セット内容】ツリー・オーナメント一式

用途
3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W オーナメントはお客様での取り付けになります。
付属のライトはツリーに巻き付けて最後にポット部分に数球入れてください。
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:プラスチック
質量(kg)
8
サイズ(cm)
ベース:24角×高さ28 コード:1m
寸法(cm)
高さ180×幅96
内容量
1セット
注意
※【ご注意ください】
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061795428162-2634
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1につき¥1,881/税込¥2,069
沖縄地方数量1につき¥2,926/税込¥3,219
離島数量1につき¥2,926/税込¥3,219

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする