冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ210cm
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。コパーゴールドのオーナメントがおしゃれなクリスマスツリー。足元ポットはあかりが灯り、一層ロマンチックになります。【セット内容】ツリー・オーナメント一式
- 用途
- 3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W オーナメントはお客様での取り付けになります。
付属のライトはツリーに巻き付けて最後にポット部分に数球入れてください。
- セット内容
- ツリー・オーナメント一式
- 材質
- ツリー:塩化ビニル、ベース:プラスチック
- 質量(kg)
- 10
- 消費電力(W)
- 1
- コード長さ(m)
- 1
- 寸法(高さH×幅W)(cm)
- 210×111
- ベース寸法(cm)
- 24角×高さ28
- 内容量
- 1セット
注意
※【ご注意ください】※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,595/税込¥1,755 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,610/税込¥2,871 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,060/税込¥4,466 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,060/税込¥4,466 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ


































