曜日別特売

冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ150cm

冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ150cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ150cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ150cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ150cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ150cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ150cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ150cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】雪にゴールド使いがエレガントな印象のクリスマスツリー。ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に設置でき、収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリーです。LEDライトをセットにしてクリスマスツリーをお届けします(お客様組立)。オーナメントを選ぶ手間もなくお買い得です。【セット内容】ツリー本体・支柱・ベース・オーナメント一式

用途
3分割 LEDライト付き(50球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W 室内仕様 オーナメントはお客様での取り付けになります。
材質
ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:プラスチック
質量(kg)
4
サイズ(cm)
ベース:直径43 コード:1m
寸法(cm)
高さ150×幅66
内容量
1セット
注意
※【ご注意ください】
※ポップアップツリーは伸ばすだけで、簡単に組み立てられますが、枝は写真のようにきれいに広がってはいません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061800168162-2618
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥924/税込¥1,016
北海道地方数量1につき¥1,512/税込¥1,663
沖縄地方数量1につき¥2,352/税込¥2,587
離島数量1につき¥2,352/税込¥2,587

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする