冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリーセット ポップ 高さ150cm
【商品特徴】カラフルなオーナメントがかわいい、楽しさが詰まったポップアップツリー。ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に設置でき、収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリーです。ボールやリボンのオーナメント、LEDライトをセットにしてクリスマスツリーをお届けします(お客様組立)。オーナメントを選ぶ手間もなくお買い得です。【セット内容】ツリー本体・支柱・ベース・オーナメント一式
- 用途
- 3分割 LEDライト付き(50球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W 室内仕様 オーナメントはお客様での取り付けになります。
- 材質
- ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:プラスチック
- 質量(kg)
- 3.7
- サイズ(cm)
- ベース:直径43 コード:1m
- 寸法(cm)
- 高さ150×幅66
- 内容量
- 1セット
注意
※【ご注意ください】※ポップアップツリーは伸ばすだけで、簡単に組み立てられますが、枝は写真のようにきれいに広がってはいません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥924/税込¥1,016 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,512/税込¥1,663 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,352/税込¥2,587 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,352/税込¥2,587 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ

































