冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリーセット ポップ 高さ180cm
【商品特徴】カラフルなオーナメントがかわいい、楽しさが詰まったポップアップツリー。ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に設置でき、収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリーです。ボールやリボンのオーナメント、LEDライトをセットにしてクリスマスツリーをお届けします(お客様組立)。オーナメントを選ぶ手間もなくお買い得です。【セット内容】ツリー本体・支柱・ベース・オーナメント一式
- 用途
- 3分割 LEDライト付き(50球 ) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W 室内仕様 オーナメントはお客様での取り付けになります。
- セット内容
- ツリー本体・支柱・ベース・オーナメント一式
- 材質
- ツリー:塩化ビニル、支柱:スチール、ベース:(1)(2)プラスチック(3)スチール
- 質量(kg)
- 5.2
- 消費電力(W)
- 1
- コード長さ(m)
- 1
- 寸法(高さH×幅W)(cm)
- 180×71
- ベース径(Φcm)
- 直径48
- 内容量
- 1セット
注意
※【ご注意ください】※ポップアップツリーは伸ばすだけで、簡単に組み立てられますが、枝は写真のようにきれいに広がってはいません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,155/税込¥1,271 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,890/税込¥2,079 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,940/税込¥3,234 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,940/税込¥3,234 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ


































