冬装飾 クリスマス用品 ライト付きポップアップツリー レッド 高さ150cm
【商品特徴】リーズナブルで設置ラクラクだからたくさん並べて華やかに♪ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に設置でき、収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリーです。リモコン、又は電池ボックスのスイッチで点滅パターンや明るさが調整でき、消し忘れ防止に便利なタイマー機能付き(6時間点灯後18時間消灯)。【セット内容】ツリー本体(ライト・オーナメント付き)・支柱・ベース
- 用途
- 2分割 LEDライト付き(80球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) 電池式(単3×3本 別売) リモコン付き(CR2025×1個 別売)
オーナメントの取り外しはできません。
- セット内容
- ツリー本体(ライト・オーナメント付き)・支柱・ベース
- 材質
- ツリー:塩化ビニル、支柱:スチール、ベース:プラスチック
- 質量(kg)
- 1.8
- 寸法(高さH×幅W)(cm)
- 150×60
- ベース径(Φcm)
- 直径42
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥979/税込¥1,077 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,602/税込¥1,762 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,492/税込¥2,741 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,492/税込¥2,741 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ

































