冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット レッド
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。定番の赤を美しいきらめきで包み込んだツリー。クラシカルでエレガントな空間にもピッタリ。高さ300cmの特大サイズまでご用意しています。
- 用途
- 【特記事項】(8813-152)2分割 (8813-154、8813-156)3分割 (8813-158)4分割 (8813-160)5分割 LEDライト付き(8813-152)50球 (8813-154)100球 (8813-156)150球 (8813-158)200球 (8813-160)300球 点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) ACアダプター式 消費電力:3.6W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
- セット内容
- ツリー・オーナメント一式
- 材質
- ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
- 消費電力(W)
- 3.6
- コード長さ(m)
- 5
- 内容量
- 1セット
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,063~/税込¥2,269~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,375~/税込¥3,713~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,250~/税込¥5,775~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,250~/税込¥5,775~ |
クリスマス の新着商品
カテゴリ


































