冬装飾 スタンダードクリスマスツリーセット ゴールド
【商品特徴】お買い得な特価ツリーシリーズ。ゴールドの装飾が華やかなベーシックツリーです。 LEDライトとオーナメントがセットで低価格なのが魅力です。設置も簡単でイベントにも最適です。
- 用途
- 【特記事項】LEDライト付き(15球 ) 常点 USB式(アダプター付き) オーナメントはお客様での取り付けになります。
- 材質
- ツリー:塩化ビニル ベース:プラスチック
- 質量(kg)
- 0.6
- サイズ(cm)
- ベース:直径38
- 寸法(cm)
- 高さ90×幅40
- 内容量
- 1セット
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ

































