曜日別特売

冬装飾 デラックススノークリスマスツリー

冬装飾 デラックススノークリスマスツリー - ストア・エキスプレス冬装飾 デラックススノークリスマスツリー - ストア・エキスプレス冬装飾 デラックススノークリスマスツリー - ストア・エキスプレス冬装飾 デラックススノークリスマスツリー - ストア・エキスプレス冬装飾 デラックススノークリスマスツリー - ストア・エキスプレス冬装飾 デラックススノークリスマスツリー - ストア・エキスプレス

【商品特徴】丸みを帯びた枝葉で、 グレード感ア ップ。雪化粧を施した、緑×白の葉が美しいツリー。ロマンチックなクリスマスを演出するのにぴったりです。 枝の数が多く密度が高いので、360度どこから見てもボリューム感のある、グレードの高いクリスマスツリーです。高さ300cmの特大サイズもご用意しています。 ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

用途
白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
内容量
1本
注意
※【注意】高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061787998725-7083.7高さ150×幅100 ベース:直径452分割
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
061797798725-7022.4高さ120×幅80 ベース:直径402分割
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
061816518725-65.2高さ180×幅115 ベース:直径553分割
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
061781178725-126.7高さ210×幅135 ベース:直径603分割
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする