うさピカ 消臭剤 虫よけプラス 詰替え
ヨモギ・ドクダミを中心にダニが嫌がる(
1)12種類のボタニカル成分配合した、なめても安心な消臭剤です。
化学合成殺虫成分は使用していません。
天然ヤシ油抽出成分でオシッコ&うんちなどを含むペットのニオイを素早く消臭・除菌(
2)。
無香料なので優れた嗅覚を持つデリケートなうさぎ・小動物にも安心です。
トイレにお使いのトイレ砂、トイレシーツに直接スプレーするだけで消臭力がアップします(自社調べ)。
アルコールは添加しておりません。
- 用途
- 使用量の目安
トイレやケージなどのニオイの気になる所に、10~20cm話して2~3回スプレーします。
必ず「うさピカ消臭剤虫よけプラス」のボトルに詰め替えてください。
- 成分
- 水,植物性抽出物(ヤシ油,よもぎ,どくだみ,緑茶,月桃葉,月桃地下茎,茎茶,檜地下茎,熊笹,菖蒲葉,びわ葉,山椒葉,朝鮮人参葉),抗菌剤
- 容量
- 360mL
- 質量(g)
- 375
- 内容量
- 1袋(360mL)
注意
※1 屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。第三者機関調べ。※2 すべての菌を除菌するわけではありません。第三者機関調べ。
動物用品その他 の新着商品
カテゴリ




























