お掃除ラクラク メッシュステージ
スライド式で取り外し簡単!洗いやすく清潔なワイヤーメッシュのステージです。
約21cmのワイドサイズだから、フクロモモンガやデグーもゆったり乗ることができます。
ケージにしっかり固定!
メッシュ部奥行き約12.5cm
いろいろなケージに取り付け可能
メッシュは交換可能(別売)
メッシュはスライド式で取り外し簡単、お掃除しやすいステージです。
金属製だから汚れにくく、丸洗いもできるので清潔に保てます。
- 適合
- (ケージ)ワイヤーの間隔:8.5mm以上,ワイヤー組み厚:10.0mm以下
- セット内容
- ナット×2個,ボトル,ホルダー,メッシュ
- 材質
- ABS,鉄
- 質量(g)
- 230
- 本体寸法(mm)
- 約幅22×奥行16.5×高さ6cm
- 対象動物
- フクロモモンガ,デグー等の小動物
- 内容量
- 1台
動物用品その他 の新着商品
カテゴリ


































