BOXポリ袋(L)エンボス加工
食品の冷凍保存や小分けなど多目的に使えるマチ付きタイプのBOXポリ袋(保存袋)
BOX 保存用ポリ袋 L (大)サイズ、横280mm(仕上幅220mm+マチ60mm)x縦400mm、厚み0.008mm、箱入りタイプ ポリ袋(保存袋)です。
BOX(箱入り)だから置き場所に困らず、簡単に取り出せます。
キャベツが1個くらい入る大きさです。
半透明タイプ、エンボス加工で袋が開けやすくなっている箱入り 食品用ポリ袋(保存袋)です。
食品の冷凍保存や小分け、小物の整理、食品の後始末、生ごみ等の処理用のゴミ袋など、多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるポリ袋です。
ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。
食品衛生法適合商品です
- 内容量
- 1ケース(40枚×40冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※パッケージ(包装)は紙材のため、取出し口開封時に、ミシン目部分より紙粉がまれに製品に付着することがあります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ



























