ヒロガーデン3 換気セット

ヒロガーデン3 換気セット - 東都興業ヒロガーデン3 換気セット - 東都興業ヒロガーデン3 換気セット - 東都興業ヒロガーデン3 換気セット - 東都興業

ヒロガーデン3の換気セットです。

用途
家庭園芸用ミニハウス
質量(kg)
95
タイプ
換気セット
寸法(m)
【ドア】1.0×1.8
奥行(m)
3.6
高さ(m)
2.35
間口(m)
2.7
内容量
1セット
取扱説明書:(5.22MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47911231-
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする