スーパーツール
袋入品 コンクリートドリル 21.5mm
刃先には特殊超硬チップを使用し、切削、耐摩耗性等に大変優れた性能を発揮します。
用途
被削材:コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル。
トラスコ品番
342-2588
全長(mm)
230
有効長(mm)
140
シャンク径(mm)
10
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06816587
000430
¥
3,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください