袋入品 コンクリートドリル 25.0mm

袋入品 コンクリートドリル 25.0mm - スーパーツール袋入品 コンクリートドリル 25.0mm - スーパーツール

刃先には特殊超硬チップを使用し、切削、耐摩耗性等に大変優れた性能を発揮します。

用途
被削材:コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル。
トラスコ品番
342-2598
全長(mm)
250
有効長(mm)
150
シャンク径(mm)
10
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06816962000485
¥4,950
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする