お正月用品 新春飾り エアーアーチ 招き猫
【商品特徴】アーチをくぐると運気上昇!福を呼び込む招き猫をモチーフにした、迫力満点のエアーアーチの正月飾りです。LEDライト付きで存在感抜群、電源を入れるだけで自動的に膨らむので毎日の設置も簡単です。謹賀新年らしい集客効果抜群の新年の店舗ディスプレイにおすすめです。アーチの下で記念写真を撮るのもおすすめの、話題性抜群の正月飾りです。
- 用途
- 【特記事項】LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:24W 室内仕様
大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください 電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
故障の原因となりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
防滴加工はされていません。
- 質量(kg)
- 約4
- コード長さ(m)
- 1.9
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 384×158×255、収納時:32×32×19
- 素材
- ナイロン
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- 内径:190×194
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,639/税込¥1,803 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,682/税込¥2,950 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,172/税込¥4,589 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,172/税込¥4,589 |
歳末・お正月 の新着商品
カテゴリ





























