曜日別特売

お正月用品 新春飾り エアーディスプレイ ムービング招き猫

お正月用品 新春飾り エアーディスプレイ ムービング招き猫 - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り エアーディスプレイ ムービング招き猫 - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り エアーディスプレイ ムービング招き猫 - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り エアーディスプレイ ムービング招き猫 - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り エアーディスプレイ ムービング招き猫 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】福袋から出たり入ったりする、お茶目な動きが目を引くムービング招き猫の正月飾りです。LEDライト付きで存在感抜群、電源を入れるだけで自動的に膨らむので毎日の設置も簡単です。謹賀新年らしい集客効果抜群の新年の店舗ディスプレイにおすすめです。動きのある演出が通りすがりのお客様の目を引き、集客力アップにつながります。

用途
【特記事項】LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:20.4W 室内仕様
大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください 電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
故障の原因となりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
防滴加工はされていません。
質量(kg)
約2.5
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×95×146~178 収納時:24×24×24
素材
ナイロン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068313578800-8554
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,089/税込¥1,198
北海道地方数量1につき¥1,782/税込¥1,960
沖縄地方数量1につき¥2,772/税込¥3,049
離島数量1につき¥2,772/税込¥3,049

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする