曜日別特売

お正月用品 新春飾り エアーディスプレイ 獅子舞

お正月用品 新春飾り エアーディスプレイ 獅子舞 - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り エアーディスプレイ 獅子舞 - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り エアーディスプレイ 獅子舞 - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り エアーディスプレイ 獅子舞 - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り エアーディスプレイ 獅子舞 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】店先に飾れば注目度アップ!特大サイズの獅子舞をモチーフにした正月飾りです。「千客万来」「大売出し」「営業中」などのたれ幕が5種類付いているので、シーンに合わせて使い分けられます。電源を入れるだけで自動的に膨らむので設置も簡単。謹賀新年らしい集客力抜群の新年の店舗ディスプレイにおすすめです。収納時はコンパクトになるので、シーズンオフの保管場所にも困りません。

用途
【特記事項】ライト:常点 ACアダプター式 消費電力:7.2W 室内仕様 たれ幕×5種付き
大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください 電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
故障の原因となりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
防滴加工はされていません。
質量(kg)
2
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×67×100 収納時:20×20×20
素材
ナイロン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068307188803-1290
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥605/税込¥666
北海道地方数量1につき¥990/税込¥1,089
沖縄地方数量1につき¥1,540/税込¥1,694
離島数量1につき¥1,540/税込¥1,694

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする