お正月用品 新春飾り ダンシング獅子舞 高さ17cm
【商品特徴】獅子の前で手をたたくと、お囃子とともに約40秒にぎやかに踊り出す、高さ17cmのダンシング獅子舞です。レッドとグリーンから選べる獅子舞置物です。音センサー内蔵の電池式で、テーブルや商品棚、レジ前に置くだけでお客様の目を引きます。お正月の店頭を楽しく盛り上げたい方の獅子舞 購入におすすめ。オフィスやクリニックの受付にもおすすめです。
- 用途
- 【特記事項】電池式(単3×2本 別売) 音センサー内蔵 お囃子に合わせて約40秒踊ります。 電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
電池の種類により異なります。
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 11×7.5×17
- 素材
- レーヨン・アクリル・発泡スチロール・プラスチック
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
歳末・お正月 の新着商品
カテゴリ
































