曜日別特売

お正月用品 新春飾り デザイン扇飾り 幅25cm

お正月用品 新春飾り デザイン扇飾り 幅25cm - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り デザイン扇飾り 幅25cm - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り デザイン扇飾り 幅25cm - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り デザイン扇飾り 幅25cm - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り デザイン扇飾り 幅25cm - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り デザイン扇飾り 幅25cm - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り デザイン扇飾り 幅25cm - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り デザイン扇飾り 幅25cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】末広がりで縁起が良いとされる扇をモチーフにした、和洋折衷のおしゃれなデザインの正月飾りです。ひもとスタンドの両方が付いているので、吊るしても置いても飾れるのが便利。謹賀新年らしい上品な雰囲気を演出する新年ディスプレイにおすすめです。天然素材と木を組み合わせた質感が、上質な空間を演出します。末広がりの縁起の良さが、新年のスタートにふさわしい華やぎを添えます。

用途
【特記事項】ひも・スタンド付き
然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
質量(kg)
約0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×5.5×13
素材
天然素材・木・発泡スチロール・ポリエステル
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8795-412 06829878068298788795-412ピンク
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8795-410 06831129068311298795-410白
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする