お正月用品 新春飾り デザイン熊手 長さ30.5cm
【商品特徴】福をかき集める縁起物として親しまれる、デザイン性の高い熊手の正月飾りです。ひも付きなので壁に吊るすだけで手軽に飾れ、天然素材の上品な質感が魅力。謹賀新年らしい縁起の良い新年のディスプレイにおすすめです。天然素材ならではの温かみのある質感が、縁起物としての存在感を引き立てます。縁起の良いモチーフなので、商売繁盛を願う店舗のディスプレイにもぴったりです。
- 用途
- 【特記事項】ひも付き
然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
- 質量(kg)
- 約0.1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 15×9.5×30.5
- 素材
- 天然素材・発泡スチロール・竹・ポリエステル
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
歳末・お正月 の新着商品
カテゴリ

































