曜日別特売

お正月用品 新春飾り 彩正月格子スタンド[ストエキオリジナル]

お正月用品 新春飾り 彩正月格子スタンド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り 彩正月格子スタンド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り 彩正月格子スタンド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り 彩正月格子スタンド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り 彩正月格子スタンド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス

【商品特徴】新年のお店やオフィスの顔を彩る、モダンな門松風のデザインが目を引く正月飾りです。金色の扇や造花が縁起の良い華やかさを演出し、エントランスやロビーに飾るだけで謹賀新年らしいおもてなしの雰囲気に仕上がります。木製ベースで安定感があり、存在感のある新年の店舗ディスプレイにおすすめです。組み立て済みですぐに飾れるので、忙しい年末の準備にも便利です。

用途
【特記事項】片面仕様 室内仕様
商品到着時に破損がないかご確認をお願いします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×16×106
素材
紙・ポリスチレン・ポリエステル・ポリエチレン・スチール ベース:木製
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ベース:19×16
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068300278724-3120
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする