曜日別特売

お正月用品 新春飾り 彩華垣根アレンジ[ストエキオリジナル]

お正月用品 新春飾り 彩華垣根アレンジ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り 彩華垣根アレンジ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り 彩華垣根アレンジ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス

【商品特徴】竹垣に、伝統的な松竹梅と鮮やかな椿や菊、南天の実の造花を組み合わせた、幅40cmの華やかな垣根アレンジです。和柄の装飾を添えたストエキオリジナルです。床や棚に置くだけで、店内がお正月らしい雰囲気になります。エントランスや受付、商品棚のお正月ディスプレイにおすすめの正月飾りです。年末年始の売り場づくりに合わせて、早めにそろえておくと安心です。

用途
【特記事項】片面仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×12×39
素材
木・発泡スチロール・ポリエステル・ポリエチレン・スチール・ポリスチレン・紙
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ベース:28×8
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068309468724-3126
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする