お正月用品 新春飾り 彩華門松アレンジ
【商品特徴】紅白の和柄の筒を竹に見立て、金色の扇や菊の造花を添えたモダンな門松風の、高さ101cmの豪華な門松アレンジです。新年のお店やオフィスの顔として、エントランスやロビーに華やかさとおもてなしの心を添えます。20cm角のベース付きで置くだけで飾れます。室内用の正月飾りです。年末年始の売り場づくりに合わせて、早めにそろえておくと安心です。
- 素材
- 紙・発泡スチロール・ポリエステル・ポリエチレン・スチール
ベース:木製
- 用途
- 【特記事項】片面仕様 室内仕様
- サイズ
- ベース:20cm角
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 44×20×101
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
歳末・お正月 の新着商品
カテゴリ






























