お正月用品 新春飾り 正月プランター[ストエキオリジナル]
【商品特徴】華やかな牡丹が咲き誇る、プランター型の幅45cmのお正月飾りです。正月の花 鉢植えのように、床に並べるだけで簡単に飾れる人気の垣根シリーズです。新春の売り出しにふさわしい華やかさで、店頭やエントランス、ショーウィンドウを彩ります。いくつか並べれば、売り場全体がお正月らしい雰囲気になります。年末年始の売り場づくりに合わせて、早めにそろえておくと安心です。
- 用途
- 【特記事項】片面仕様
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 45×11×41 ベース:35×8×10
- 素材
- 木・発泡スチロール・ポリエステル・ポリエチレン・スチール・紙
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
歳末・お正月 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:06830788 お正月用品 新春飾り 正月プランター[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06830788-261026-02.jpg)
![注文コード:06830788 お正月用品 新春飾り 正月プランター[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06829799-261026-18.jpg)
![注文コード:06830788 お正月用品 新春飾り 正月プランター[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06830788-261026-04.jpg)



















