曜日別特売

お正月用品 新春飾り 謹賀新年はしごスタンド[ストエキオリジナル]

お正月用品 新春飾り 謹賀新年はしごスタンド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り 謹賀新年はしごスタンド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り 謹賀新年はしごスタンド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り 謹賀新年はしごスタンド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス

【商品特徴】木製のはしご形フレームに、金色の立体文字で「謹賀新年」を並べた、高さ153cmの和モダンな正月飾りです。松や梅、椿などの造花が彩りを添えるストエキオリジナルです。店舗や施設のエントランス、ロビーに置くだけで、新年のお客様をおもてなしの心でお迎えできます。室内用で、存在感のある新春ディスプレイになります。

用途
【特記事項】片面仕様 室内仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×18×153
素材
木・ポリスチレン・紙・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・スチール
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ベース:35×18
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068298268724-3122
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥605/税込¥666
北海道地方数量1につき¥990/税込¥1,089
沖縄地方数量1につき¥1,540/税込¥1,694
離島数量1につき¥1,540/税込¥1,694

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする