曜日別特売

おウチ・クチュール ラバーシャンプーブラシ

おウチ・クチュール ラバーシャンプーブラシ - Super Catおウチ・クチュール ラバーシャンプーブラシ - Super Catおウチ・クチュール ラバーシャンプーブラシ - Super Cat

泡立つシャンプーブラシです。
猫・超小型犬・小型犬に適した小さめサイズです。
普段の抜け毛取り、マッサージにも使えます。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫

用途
犬猫用お手入れ
材質
TPRエラストマー
寸法(mm)
46×30×80
サイズ
S
質量(g)
37
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06837666OC-10
オープン
¥619
¥681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする